

257.00 CHF/ Unitéhors TVA
277.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AIRPEL |
Type | 1633X |
Perforation du tamis | 80 µm |
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre | DN80 |
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre | DN80 |
Joints | FPM (FKM) |
Matériau | Acier inoxydable |