Eriks
AIRPEL

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 3.17mm DN50 - DN65 Convient pour type 1633 6633 1635 6635 1632 1631 6631 6632

  • ERIKS:10058599
Image 1
Ajouter à la liste

313.00 CHF/ Unitéhors TVA

338.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AIRPEL
Type
1633X
Perforation du tamis
3.17 mm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN50 - DN65
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN50 - DN65
Matériau
Acier inoxydable