

447.50 CHF/ Unitéhors TVA
483.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AIRPEL |
Type | 1633X |
Perforation du tamis | 3.17 mm |
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre | DN150 |
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre | DN150 |
Matériau | Acier inoxydable |