

178.50 CHF/ Unitéhors TVA
192.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AIRPEL |
Type | 1633X |
Perforation du tamis | 250 µm |
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre | DN32 - DN40 |
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre | DN32 - DN40 |
Joints | FPM (FKM) |
Matériau | Acier inoxydable |