Eriks
AIRPEL

AIRPEL Elément filtrant Type: 1607X Acier inoxydable 50µm DN80 Convient pour type 1628 1608

  • ERIKS:10058675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2'145.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'318.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 06.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AIRPEL
Type
1607X
Perforation du tamis
50 µm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN80
Matériau
Acier inoxydable