Eriks
AIRPEL

AIRPEL Elément filtrant Type: 1607X Acier inoxydable 200µm DN50 Convient pour type 1627 1607

  • ERIKS:10058671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2'097.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'266.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 06.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AIRPEL
Type
1607X
Perforation du tamis
200 µm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN50
Matériau
Acier inoxydable