Eriks
ADCA

ADCA Vanne à soupape actionnée électrique Type: 28771 Série: EV15G Droit Fonte ductile Soupape fixe EL80 Pression au-dessous de la soupape Pression de fermeture: 13.7bar PN16/DN80

  • ERIKS:14848514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3'821.00 CHF/ Unitéhors TVA

4'130.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ADCA
Série
EV15G
Type
28771
Fonction
Vanne deux voies
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-GJS-400-15
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN80
Dimension Connexion
DN80
Norme de raccordement
EN 1092-2
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
310 mm
Type de soupape
Soupape fixe
Valeur de Kv
100 m³/h
Pression de fermeture
13.7 bar
Manœuvre
Pression au-dessous de la soupape
Commande
EL80
Typique de l'actionneur
Electrique
Alimentation
230V CA
Force d'ajustement
8 kN
Consommation électrique max.
25 W
Temps de manœuvre
100s
Contacts fin de course
2 x 5A res / 3A ind. / 250V AC
Indicateur de position
Oui
Commande de secours manuelle
Oui
Type de joint d`axe
Etanchéité par chevron
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matériau d'étanchéité du clapet
PTFE
Matiériau du clapet
Acier inoxydable 316L (1.4404)/PTFE
Matière du siège
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matière de l'axe
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matière du chapeau
ASTM A216 WCB/1.0619
Matière du joint de chapeau
Graphite
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Matière de l'actionneur
Acier
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Classification PED
PED cat. I
Température du fluide
de -10 jusqu'à 200 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
DN
DN80
Commande
EL80
A
258 mm
B
110 mm
H
754 mm
L
310 mm
Poids
51 kg