Eriks
ADCA

ADCA Robinet à soupape Type 25771 série PV15G fonte ductile/inox pneumatique type PA40 fermeture à ressort pression de fermeture 16 bar DN65

  • ERIKS:14482408
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1'716.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'855.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ADCA
Série
PV15G
Type
25771
Fonction
Vanne deux voies
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-GJS-400-15
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN65
Dimension Connexion
DN65
Norme de raccordement
EN 1092-2
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
290 mm
Type de soupape
Soupape fixe
Valeur de Kv
63 m³/h
Pression de fermeture
16 bar
Manœuvre
Pression au-dessous de la soupape
Commande
PA40
Typique de l'actionneur
Membrane pneumatique
Type d'entraînement
Simple effet
Fonctionnement positionneur
Fermeture à ressort
Diaphragm area
400 cm²
Pression pilote
4.5 - 6 bar
Dimension du raccordement pneumatique
1/4" BSPP(G)
Contacts fin de course
Sans
Indicateur de position
Oui
Commande de secours manuelle
Non
Type de joint d`axe
Etanchéité par chevron
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matériau d'étanchéité du clapet
PTFE
Matiériau du clapet
Acier inoxydable 316L (1.4404)/PTFE
Matière du siège
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matière de l'axe
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matière du chapeau
ASTM A216 WCB/1.0619
Matière du joint de chapeau
Graphite
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Matière de l'actionneur
Acier
Antidéflagrant
Non
Classification PED
PED cat. I
Température du fluide
de -10 jusqu'à 200 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
DN
DN65
Commande
PA40
A
300 mm
B
100 mm
H
510 mm
L
290 mm
Poids
48.9 kg