Eriks
ADCA

ADCA Réducteur de pression Type 1905 série RP45G fonte ductile plage de pression réduite 5,6 - 8,2 bar PN16 DN20

  • ERIKS:14098170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La série RP45G d'ADCA est un réducteur de pression automatique équipé d'un soufflet spécial en acier inoxydable de haute qualité qui fournit une soupape de surpression et la résistance la plus faible possible sur la broche, de sorte que le réducteur régule très précisément et rapidement. Cette construction et le large choix de plaques de membrane et de ressorts permettent un rapport de pression élevé de 25:1 et une plage de contrôle de 10:1.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 30.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ADCA
Série
RP45G
Type
1905
Modèle
Action directe
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN20
Norme de raccordement
EN 1092-1
Valeur Kvs
6.9 m³/h
Classe de pression
PN16
Plage de pression réduite
de 5.6 jusqu'à 8.2 bar
Pression d'entrée max.
13 bar
Pression de sortie maximale
13 bar
Pression de sortie minimale
0.15 bar
PMA - pression maximale autorisé
16 bar
PMO - pression de service maximale
13 bar
TMO - température de service maximale
200 °C
Ratio max. de pression
25:1
Ratio de réglage
10:1
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-GJS-400-15
Matiériau du clapet
1.4021
Matière du siège
1.4401
Matériau du joint torique
EPDM
Modèle de l'actionneur
A1
Matière de l'actionneur
ASTM A216 WCB/1.0619
Matière de la membrane
CR renforcé avec PA
Type de ressort
60
Matière du ressort
Acier à ressort
Sens de montage
Horizontal
Direction du débit
selon marquage fléché au boîtier
Approbations
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2
Classification PED
PED-SEP
Dimension
DN20
Commande
A1/A10/A11
A
105 mm
ØD
172 mm
H1
433 mm
H2
52.5 mm
L
150 mm
Poids
14.5 kg