Eriks
ADCA

ADCA Purgeur de vapeur thermostatique Type 8980E série TSS22 inox pression différentielle maximale 22 bar remplissage type S 3/8" BSP

  • ERIKS:12723490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L'Adca série TSS22 est un purgeur thermostatique à pression équilibrée et un déaérateur spécialement développé pour utilisation sur les équipements de process tels que les stérilisateurs et autres autoclaves, les chaudières, les équipements alimentaires, chimiques et de lavage.
La construction simple et les dimensions modestes de ce purgeur conviennent parfaitement à ces applications, en particulier lorsqu'un purgeur entièrement en acier inoxydable est nécessaire.
Ajouter à la liste

242.50 CHF/ Unitéhors TVA

262.14 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ADCA
Série
TSS22
Type
8980E
Forme de construction
Droit
Dimension Connexion
3/8" BSP
Diamètre nominale
DN10
Raccord
Binnendraad
Norme de raccordement
ISO 7/1 Rp
Classe de pression
PN25
Pression différentielle max.
22 bar
PMA - pression maximale autorisé
32 bar
TMA - température maximale autorisé
385 °C
PMO - pression de service maximale
22 bar
TMO - température de service maximale
250 °C
Sens de montage
Horizontale et verticale
Garniture
Type S
Sous-refroidissement
10 °C
Matériau du boîtier
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Matière du chapeau
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Matière de l'insert
Acier inoxydable
Matériau du filtre
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Avec filtre incorporé
Oui
Approbations
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2
Classification PED
PED-SEP
Dimension
3/8"
A
65 mm
B
44 mm
SW
27 mm
Poids
0.5 kg