Eriks
ABNOX

ABNOX Pompe à graisse à une main Wanner

  • ERIKS:14886305
  • Fabricant:7612627147285
Image 1
Tête en alliage de zinc monté sous pression, douille en laiton incorporée, piston haute pression rectifié, cylindre en tube d'acier promatisé. Entrée directe de la graisse dans la chambre de compression, avec rallonge rigide coudée de 180 mm.
Ajouter à la liste

114.70 CHF/ Unitéhors TVA

123.99 CHFTVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ABNOX
Contenu
0.12 l
Longueur
300 mm
Pression de service maximum
500 bar