Eriks
ABEBA

ABEBA Sabots 7131130 "x-light" ESD OB, pointure 42

  • ERIKS:14305360
  • Fabricant:4042035760517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sabot professionnelle ergonomique ESD pour le secteur gastronomique.
  • Chaussures unisexes
  • respirabilité accrue
  • doublure intérieure antibactérienne
  • rabat fermé
  • semelle intérieure antibactérienne
  • Semelles orthopédiques DGUV 112-191
  • semelle intérieure remplaçable
  • Norme: EN ISO 20347:2012

OB - Résistance au glissement sur la céramique, l'acier ou les deux substrats
SRC - Résistance au glissement sur les sols en carreaux de céramique avec SLS (solution de laurylsulfate de sodium) et sur les sols en acier avec glycérol
ESD - Compatible ESD, protection contre les décharges électrostatiques
Antistatique - Propriétés antistatiques
Absorption d'énergie dans la zone du talon - Capacité d'absorption d'énergie dans la zone du talon
Résistant aux carburants - Semelle résistante à l'huile et à l'essence
Ajouter à la liste

95.75 CHF/ Pairehors TVA

103.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ABEBA