Eriks
ABEBA

ABEBA Chaussures professionelle 36772 ESD O2 , pointure 46

  • ERIKS:14916086
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Chaussures professionnelle ergonomique ESD pour le secteur de la santé

Application:
  • Chaussures unisexes
  • respirabilité accrue
  • doublure intérieure antibactérienne
  • rabat fermé
  • semelle intérieure antibactérienne
  • Semelles orthopédiques DGUV 112-191
  • semelle intérieure remplaçable
  • lavable à 30°
  • Technologie "SHOCK ABSORBER"



Informations techniques:

  • O2-OB
  • talon fermé
  • propriétés antistatiques
  • Capacité d'absorption d'énergie dans la zone du talon
  • pénétration d'eau et absorption d'eau
  • SRC - Résistance au glissement sur les sols en carreaux de céramique avec SLS (solution de laurylsulfate de sodium) et sur les sols en acier avec glycérol
  • ESD - Compatible ESD, protection contre les décharges électrostatiques
  • Antistatique - Propriétés antistatiques
  • Absorption d'énergie dans la zone du talon - Capacité d'absorption d'énergie dans la zone du talon
  • Résistant aux carburants - Semelle résistante à l'huile et à l'essence
Norm: EN ISO 20347:2012
Ajouter à la liste

108.85 CHF/ Pairehors TVA

117.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ABEBA