Eriks
ABEBA

ABEBA Chaussures professionelle 36729 ESD O2 , pointure 36

  • ERIKS:14916104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Chaussures professionnelle ESD ergonomique pour le secteur de la santé.

Application:
  • Chaussures unisexes
  • chaussures respirantes
  • doublure intérieure antibactérienne
  • semelle intérieure antibactérienne
  • Semelles orthopédiques DGUV 112-191
  • semelle intérieure remplaçable
Informations techniques:
  • ESD O2-OB
  • talon fermé
  • propriétés antistatiques
  • Capacité d'absorption d'énergie dans la zone du talon
  • pénétration d'eau et absorption d'eau
  • SRC - Résistance au glissement sur les sols en carreaux de céramique avec SLS (solution de laurylsulfate de sodium) et sur les sols en acier avec glycérol
  • ESD - Compatible ESD, protection contre les décharges électrostatiques
  • Résistant aux carburants - Semelle résistante à l'huile et à l'essence
  • Norme: EN ISO 20347:2012
Ajouter à la liste

98.40 CHF/ Pairehors TVA

106.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ABEBA