Eriks
ABEBA

ABEBA Chaussures de sécurité basse X-LIGHT 7131026 S2 ESD blanc, pointure 48

  • ERIKS:14923990
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SRC - antidérapant sur sol en carreaux de céramique avec SLS (solution de laurylsulfate de sodium) et sur sol en acier avec glycérol
ESD - Compatible ESD, protection contre les décharges électrostatiques
Antistatique - Propriétés antistatiques
Absorption d'énergie au niveau du talon - Capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon
Résistance de la tige à l'absorption et à la perméabilité à l'eau - Passage de l'eau et absorption d'eau de la partie supérieure de la chaussure
ATEX - Antidéflagrant - Chaussures destinées à être utilisées en atmosphères explosibles.

Caractéristiques du produit :
- Chaussures unisexes
- embout en acier
- doublure intérieure antibactérienne
- semelle intérieure antibactérienne
- semelles orthopédiques DGUV 112-191
- semelle intérieure interchangeable
- lavable à 30
- Chaussures HACCP

EN ISO 20345:2011
Ajouter à la liste

108.05 CHF/ Pairehors TVA

116.80 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ABEBA