Eriks
ABEBA

ABEBA Chaussure de sécurité basse 32140 S2 pointure 38

  • ERIKS:14305293
Image 1
Caractéristiques de produit
● Microfibre blanche
● Embout acier
● Doublure avec ions d'argent favorisant la respiration
● Semelle intermédiaire en PU actif amortissant
● Semelle PU antidérapante
Ajouter à la liste

139.35 CHF/ Pairehors TVA

150.64 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ABEBA
Type
32140
Pointure
38
Norme
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Classe de protection
S2
Matériau du dessus
Microfibre
Couleur
Blanc
Semelle de marche
PU
Matériau semelle intermédiaire
PU (polyuréthane)
Matériau de la coque du protection
Acier
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC