Eriks
ABEBA

ABEBA Chaussure basse de sécurité 7131032 X-Light pointure 44

  • ERIKS:14907081
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Doublure avec ions d'argent favorisant la respiration
  • Élastique a l'empeigne
  • Semelle d'usure PUantidérapante, leger,flexible, stable
  • Première Active Comfort (réf. 351620)
  • Traitement Sanitized
  • Résistance au carburant
Norme
CE, EN ISO 20345:2012, S2, SRC
ESD compatible selon DIN EN 61340
SRC-antidérapant selon EN ISO 20345:2012

*Certification pour rehaussements orthopédiques en cours
Appropriés pour rehaussements orthopédiques
Ajouter à la liste

104.40 CHF/ Pairehors TVA

112.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 02.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ABEBA
Série
7131032 X-Light
Pointure
44
Modèle
Chaussure basse
Matériau du dessus
Cuir lisse
Couleur
Blanc
Matériau de la coque du protection
Acier