Eriks
3M

3M Unité filtrante à sécurité intrinsèque 3M™ Versaflo™ TR-802E

  • ERIKS:14912222
Image 1
Chaque fois que le travail amène votre personnel dans une zone potentiellement explosive – en raison de gaz ou de liquides inflammables ou de poussières combustibles – l’inflammation provenant d’une source électrique pourrait déclencher un désastre. Maintenant, avec l’introduction du respirateur d’épuration d’air propulsé 3M™ TR-800 Versaflo, vous pouvez fournir à votre personnel un niveau de protection élevé contre les dangers respiratoires et les incendies/explosions. Faisant partie de la famille de produits 3M™ Versaflo, le respirateur 3M™ TR-800 combiné avec des pièces faciales, des ceintures et d’autres accessoires 3M™ Versaflo, devient un produit de respiration homologué par le NIOSH, offrant de multiples vitesses, des alarmes sonores et visuelles ainsi que la capacité à travailler avec une variété de cartouches. Avec les caractéristiques de pointe comme trois débits d’air réglables par l’utilisateur, batterie au lithium-ion avec LED indiquant l’état de chargement, l’écran affiche l’état de charge de la batterie et l’état d’encrassement du filtre anti-poussières pendant l’utilisation, alarme électronique sonore et visuelle en cas de batterie faible et/ou de faible débit d’air, six types de filtres au choix et deux options de ceinture aident le 3M™ TR-800 Versaflo à se distinguer des autres.
Ajouter à la liste

1'151.05 CHF/ Unitéhors TVA

1'244.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M