Le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165 est un ruban isolant en vinyle polyvalent de bonne qualité, de 0,15 mm d'épaisseur. Il a une excellente résistance à l'humidité et aux conditions météorologiques variables. Il s'agit d'un polychlorure de vinyle (PVC) retardateur de flamme et confortable. Le ruban 3M™ Temflex™ 165 offre une excellente protection mécanique, avec un encombrement minimum.
Offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil)
Domaines d'application Pour marquer, botteler, isoler.
Convient aux utilisations intérieures modérées et protégées contre les intempéries à l'extérieur
Pour les environnements résidentiels, commerciaux et pour la fabrication (OEM)
Code couleur pour l'identification des phases, le marquage des fils et la sécurité
Isolation électrique pour les fils et câbles jusqu'à 600 volts