

1.60 CHF/ Rouleauhors TVA
1.73 CHFTVA incluse
96 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | 305 |
Série | 305 |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 66 m |
Epaisseur | 0.025 mm |
Matériau | PP |
A double face | Non |
Adhésif | Acrylate |
Couleur | Brun |