Eriks
3M

3M Système de fixation amovible low profile Dual-Lock™ SJ4570, translucide, 25 mm x 10 m, 1.7 mm

  • ERIKS:23168418
  • Fabricant:4001895733963
Image 1
Le système ouvrable/refermable Dual-Lock est unique. Il est constitué de picots plastiques (en forme de champignon) qui s'emboitent les uns dans les autres pour former un assemblage haute performance
Ce système Dual Lock extrêmement fin fonctionne de la même façon que le Dual Lock classique mais dispose de caractéristiques uniques permettant des applications où l’épaisseur de l’assemblage est primordiale
Ce système Dual Lock extrêmement fin fonctionne de la même façon que le Dual Lock classique mais dispose de caractéristiques uniques permettant des applications où l’épaisseur de l’assemblage est primordiale
Ajouter à la liste

95.75 CHF/ Unitéhors TVA

103.51 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
Dual Lock™
Type
SJ 457 D
Largeur
25 mm
Modèle
Fin
Plage de température
de -30 jusqu'à 70
Couleur
Transparent
Longueur
10000 mm