Eriks
3M

3M Système de fixation amovible Dual-Lock™ SJ355B CF, noir, 25 mm x 2.5 m, 5.7 mm

  • ERIKS:14920551
Image 1
L'attache refermable SJ3550CF Dual Lock ™ 3M ™ résout les problèmes de fixation sans utiliser d'outils spéciaux ni de systèmes de fixation mécaniques compliqués. Notre attache refermable utilise un adhésif acrylique qui adhère bien à une variété de matériaux à haute et moyenne énergie de surface, notamment certains plastiques, le métal, le verre et les surfaces peintes. Cela vous permet de fixer des portes d'accès, des panneaux, des panneaux d'affichage, des composants d'affichage et de nombreuses autres pièces fréquemment ouvertes et fermées pour un accès facile et répété avec une perte minimale de force de liaison au fil du temps. Il a 40 tiges en forme de champignon / cm² avec une épaisseur engagée de 5,7 mm, une performance de température allant de -30 ° C à 70 ° C à long terme (+95 ° C à court terme), et peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.
La force du nombre Le travail d’équipe, c’est l’idée qui a présidé à la conception du système d’attache refermable SJ3550CF Dual Lock ™ 3M ™. Lorsqu'elles sont assemblées, les tiges uniques en forme de champignon se combinent pour créer une force de fermeture cinq fois supérieure à celle des attaches à boucles et crochets classiques, tout en maintenant la possibilité de les séparer facilement pour un accès rapide. Notre attache refermable SJ3550CF contient 40 tiges en forme de champignon / cm² (250 par pouce carré). Lorsque deux pièces sont pressées l'une contre l'autre, les tiges fléchissent et les têtes de champignon glissent l'une sur l'autre. Après l'accouplement, la tige revient dans sa position d'origine, s'emboîtant avec les têtes opposées avec un déclic audible qui signale que la fixation est enclenchée. Ce système peut être ouvert et fermé 1000 fois avant de perdre 50% de la résistance à la traction initiale. Aucun perçage, vissage, serrage ou installation complexe SJ3550CF utilise un adhésif acrylique qui adhère bien à une variété de matériaux à haute énergie de surface, notamment certains plastiques, le métal, le verre et les surfaces peintes. Cela garantit une installation rapide et facile sans recourir à un processus de fixation mécanique. L'adhésif adhère rapidement et atteint sa force maximale après 72 heures. Une fois collées, les tiges en forme de champignon imbriquées peuvent contenir des vis et des rivets, tout en étant faciles à séparer. Polyvalent, durable et invisible Il n'y a pas de limite au nombre d'utilisations de ces attaches. Les tiges, le dessus des champignons et le support du film sont construits en polypropylène, tandis que le support en polyoléfine résiste aux solvants courants et aux solutions alcalines, ce qui les rend idéaux pour une variété d'utilisations et d'environnements. La fixation est recommandée pour une utilisation à des températures comprises entre 30 ° C et 70 ° C à long terme (+95 ° C à court terme). Cachées de la vue lorsqu'elles sont fixées, ces attaches offrent une surface propre et ininterrompue et restent robustes pendant plus de 1 000 cycles de fermeture ouverts. Les fixations SJ3550CF comportent un ruban en mousse acrylique protégé par une doublure amovible. Cette construction permet un meilleur contact avec des surfaces présentant une légère texture ou des irrégularités de surface. Pour obtenir différents niveaux de tenue, cette fixation peut être associée à différents types de fixations refermables Dual Lock 3M. Les combinaisons suggérées de fixations couplées sont les suivantes: Type 250 à type 170 Type 250 à Type 250 Type 170 à type 400 Type 250 à type 400 Pour une fixation rapide avec une grande résistance, mais avec une durée de vie limitée, tous les produits Dual Lock de 3M peuvent être couplés avec des fixations refermables à crochets et boucles ™ de 3M ™.
La force du nombre Le travail d’équipe, c’est l’idée qui a présidé à la conception du système d’attache refermable SJ3550CF Dual Lock ™ 3M ™. Lorsqu'elles sont assemblées, les tiges uniques en forme de champignon se combinent pour créer une force de fermeture cinq fois supérieure à celle des attaches à boucles et crochets classiques, tout en maintenant la possibilité de les séparer facilement pour un accès rapide. Notre attache refermable SJ3550CF contient 40 tiges en forme de champignon / cm² (250 par pouce carré). Lorsque deux pièces sont pressées l'une contre l'autre, les tiges fléchissent et les têtes de champignon glissent l'une sur l'autre. Après l'accouplement, la tige revient dans sa position d'origine, s'emboîtant avec les têtes opposées avec un déclic audible qui signale que la fixation est enclenchée. Ce système peut être ouvert et fermé 1000 fois avant de perdre 50% de la résistance à la traction initiale. Aucun perçage, vissage, serrage ou installation complexe SJ3550CF utilise un adhésif acrylique qui adhère bien à une variété de matériaux à haute énergie de surface, notamment certains plastiques, le métal, le verre et les surfaces peintes. Cela garantit une installation rapide et facile sans recourir à un processus de fixation mécanique. L'adhésif adhère rapidement et atteint sa force maximale après 72 heures. Une fois collées, les tiges en forme de champignon imbriquées peuvent contenir des vis et des rivets, tout en étant faciles à séparer. Polyvalent, durable et invisible Il n'y a pas de limite au nombre d'utilisations de ces attaches. Les tiges, le dessus des champignons et le support du film sont construits en polypropylène, tandis que le support en polyoléfine résiste aux solvants courants et aux solutions alcalines, ce qui les rend idéaux pour une variété d'utilisations et d'environnements. La fixation est recommandée pour une utilisation à des températures comprises entre 30 ° C et 70 ° C à long terme (+95 ° C à court terme). Cachées de la vue lorsqu'elles sont fixées, ces attaches offrent une surface propre et ininterrompue et restent robustes pendant plus de 1 000 cycles de fermeture ouverts. Les fixations SJ3550CF comportent un ruban en mousse acrylique protégé par une doublure amovible. Cette construction permet un meilleur contact avec des surfaces présentant une légère texture ou des irrégularités de surface. Pour obtenir différents niveaux de tenue, cette fixation peut être associée à différents types de fixations refermables Dual Lock 3M. Les combinaisons suggérées de fixations couplées sont les suivantes: Type 250 à type 170 Type 250 à Type 250 Type 170 à type 400 Type 250 à type 400 Pour une fixation rapide avec une grande résistance, mais avec une durée de vie limitée, tous les produits Dual Lock de 3M peuvent être couplés avec des fixations refermables à crochets et boucles ™ de 3M ™.
Ajouter à la liste

33.90 CHF/ Rouleauhors TVA

36.65 CHFTVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M