Eriks
3M

3M Système de bandes auto-agrippantes Dual Lock™ SJ-3540 noir 25mmx45.7m

  • ERIKS:14912289
Image 1
L'attache réutilisable Dual Lock ™ 3M ™ SJ3540 a un adhésif à base de caoutchouc au dos d'une attache noire refermable en polypropylène. Il convient au collage de nombreux plastiques, peintures à base de poudre et autres matériaux à faible énergie de surface. Notre attache refermable a 40 tiges en forme de champignon / cm² avec une épaisseur engagée de 5,8 mm.
Ajouter à la liste

543.20 CHF/ Rouleauhors TVA

587.20 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
Dual Lock™
Type
SJ3540
Largeur
25 mm
Couleur
Noir
Longueur
45710 mm