Eriks
3M

3M Surlunettes de sécurité série 2800, antirayure, optique transparente

  • ERIKS:13224852
  • Fabricant:4046719305759
Image 1
Les surlunettes de sécurité 3M™ série 2800 sont nos surlunettes de sécurité, dotées d'optiques inclinables et de quatre longueurs de branches profilées. Notre optique en polycarbonate résistante est dotée d'un revêtement antirayure.
Pour une protection oculaire qui adapte sur des lunettes de vue avec un minimum d'interférences, utilisez les surlunettes de sécurité 3M™ série 2800. Nos surlunettes de sécurité sont dotées de quatre longueurs de branches réglables, pour un ajustement optimal. Les branches profilées souples assurent un minimum de gêne avec les lunettes de vue, et les optiques inclinables offrent un ajustement facile et plus de confort. L'optique en polycarbonate solide offre une excellente couverture et un bon champ de vision, tout en assurant également un haut niveau de protection contre les chocs. Pour une plus grande durabilité, les optiques bénéficient d'un revêtement antirayure.
Ajouter à la liste

11.70 CHF/ Unitéhors TVA

12.65 CHFTVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
2800
Style/type de cadre
Surlunette de protection (OTG)
Revêtement
Résistant aux rayures
Couleur
Noir
Couleur de la lentille
Clair
Norme
EN 166 1 FT, EN 170 2C-1.2