Eriks
3M

3M Soin d'acier fin 600ml

  • ERIKS:14887475
  • Fabricant:7613288106925
Image 1
Emulsion huile/eau pour détacher les pollutions d'huile soluble et d'eau sur métaux. Nettoie et lustre en une seule opération. Laisse une fine protection sur la surface nettoyée pour un entretien plus aisé une meilleure résistance aux empreintes de doigt et à la salissure. L'oxydation et la décoloration des métaux sont retardés.

Domaine d'utilisation
Sur l'acier inoxydable, l'acier de chrome, le laiton, l'aluminium, les surfaces des métaux anodisé, les produits en matières plastiques et sur surfaces émaillées. Raccords, garnitures dans l'ascenceurs, balustrades, installations de cuisine, façades, dormants de fenêtres.
Ajouter à la liste

14.00 CHF/ Unitéhors TVA

15.13 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 0.57 CHF
28 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Application
Traitement de surface
Emballage
Seringue
Contenu
0.6 l