Eriks
3M

3M Scotch® verpackungsklebeband 371, braun, 38 mm x 66 m, 0.048 mm

  • ERIKS:14897366
Image 1
Le ruban adhésif pour conduits Scotch® 371 vous permet de fermer en toute sécurité une large gamme de cartons et de matériaux en carton, y compris le carton ondulé. Son support en polypropylène résiste à l'humidité, à l'abrasion, aux produits chimiques et aux fines rayures, ce qui maintient le ruban ferme tout au long du processus d'emballage. S'enclenche facilement autour des bords et des surfaces inégales pour une tenue durable.
Pour cartons légers jusqu'à 20 K€ et expéditions groupées.
Ajouter à la liste

1.65 CHF/ Rouleauhors TVA

1.78 CHFTVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
371
Série
371
Largeur
38 mm
Longueur
66 m
Epaisseur
0.028 mm
Matériau
PP
A double face
Non
Adhésif
Gomme-résine
Couleur
Transparent