

103.35 CHF/ Unitéhors TVA
111.72 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | Scotch-Brite™ |
Série | Scotch-Brite™ |
Granulation | 180 |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 100 mm |
Couleur | Rouge brun |