Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ clean and finish vorperforierte vliesrolle CF-SR, 150 mm x 115 mm, s UFN

  • ERIKS:23151795
  • Fabricant:3134375395021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nappe CF Scotch-Brite™, grain oxyde d’aluminium Très fin ou carbure de silicium Ultra fin. Rouleau pré-découpé en feuilles de 150x115mm.
Applications : Homogénéisation sur acier et aluminium brossé, finition mate sur métaux, retrait des imperfections, nettoyage des outils, nettoyage des surfaces sensibles (outils de mesures), préparation des surfaces laquées avant peinture. Usage manuel et sur ponceuse vibrante. Matériaux travaillés : métaux, bois, plastiques, composites, laques.
Ajouter à la liste

43.55 CHF/ Unitéhors TVA

47.08 CHFTVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
CF-SR
Type
61092
Série
CF-SR
Type
61092
Granulation
500
Longueur
150 mm
Largeur
115 mm
Couleur
Gris