

9.80 CHF/ Rouleauhors TVA
10.59 CHFTVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | 8959 |
Série | 8959 |
Largeur | 38 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.145 mm |
Matériau | PP |
A double face | Non |
Adhésif | Gomme-résine |
Couleur | Transparent |
Norme | RoHS-konform |