Eriks
3M

3M Ruban VHB™ LSE-160WF, blanc, 19 mm x 33 m, 1.6 mm

  • ERIKS:14912287
Image 1
Imaginez, concevez et produisez grâce au ruban 3M™ VHB™ LSE-060WF. Il s'agit d'une mousse acrylique blanche conformable avec un adhésif acrylique modifié sur chaque face, d’une épaisseur totale de 0,6 mm. Le ruban peut remplacer les rivets, les soudures et les vis, ainsi que plusieurs autres types de fixations mécaniques. Le ruban 3M™ VHB™ LSE permet de relever le défi des collages sur des matériaux à basse énergie de surface (BES) et d'obtenir des résultats durables, là où d'autres solutions de collage nécessiteraient la pose d'un traitement de surface spécial. Sans primaire, il assure d'excellentes performances de collage sur les substrats difficiles à coller tels que le PP, le TPO, le TPE et les matériaux composites. En éliminant le besoin de primaire dans votre production, la gamme LSE permet d'augmenter votre productivité et de réduire l'utilisation de produits chimiques nocifs au sein de vos installations. Sa résistance aux températures élevées et sa durabilité exceptionnelle garantissent des performances et une fiabilité optimales pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur. La méthode de collage permanente, rapide et simple assure une résistance élevée tout en offrant une souplesse de conception en raison de sa visco-élasticité et de ses propriétés de dilatation thermique, faisant du ruban LSE une solution idéale pour les solutions d'assemblage multi-matériaux
La gamme de rubans 3M™ VHB™ LSE possède un adhésif acrylique modifié, superposé sur une mousse adhésive conformable. L'association entre résistance, adaptabilité et pouvoir d'adhésion fait de ces rubans l'une des gammes 3M™ VHB™ les plus performantes et les plus polyvalentes. Cette mousse permet de relever le défi du collage des matériaux à basse énergie de surface (BES) et d'obtenir des résultats durables, là où d'autres solutions nécessiteraient la pose d'un traitement de surface spécial. Le ruban 3M™ VHB™ LSE propose des performances de collage optimales sur des substrats difficiles à coller, notamment le polypropylène (PP), l'oléfine thermoplastique (TPO), l'élastomère thermoplastique (TPE) et les matériaux composites, y compris les plastiques chargés en fibre de verre, le verre et les composites renforcés de fibre de carbone ou les composites à enduit gélifié, ainsi que la plupart des peintures polyester sans primaire. Il colle également très bien à de nombreux plastiques et métaux à moyenne énergie de surface. Grâce à sa structure en acrylique, le ruban 3M™ VHB™ LSE résiste aux variations ainsi qu'aux températures extrêmes, à la lumière ultraviolette, à l'humidité et aux solvants, tout en assurant une étanchéité face aux conditions environnementales. Ses performances sur une large étendue de températures constituent une alternative durable aux rivets, aux soudures et aux vis. Le ruban 3M™ VHB™ permet de coller de façon permanente un substrat à un autre, tout en répartissant la charge sur l'intégralité de la longueur du joint. La mousse souple se caractérise par une excellente relaxation des contraintes et un colmatage maximal, qui permet ainsi d'obtenir une aire de collage plus complète lors du collage de matériaux rigides ou de surfaces irrégulières. Vous obtiendrez ainsi un collage flexible et résistant aux contraintes dynamiques. Le ruban 3M™ VHB™ LSE est destiné aux solutions d'assemblage multi matériaux, car il assure des performances flexibles sur les surfaces MES et BES sur une plage de températures étendue, permettant ainsi une dilatation thermique optimale lors du collage de matériaux différents. Sa résistance à la température de +100 °C dans la durée et de +150 °C dans les collages de courte durée assure une durabilité exceptionnelle, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et dans un large éventail d'applications et d'industries. Il assure en outre une adhérence initiale élevée à basse température jusqu'à 0 °C sur les surfaces non gelées. Bénéficiez de collages plus rapides et plus sûrs dans les environnements froids, notamment dans les applications extérieures sur site ou dans les usines non chauffées. Les domaines d'application de ce ruban comprennent le collage et le colmatage de panneau sur cadre et des raidisseurs sur panneaux, en particulier dans les marchés du transport, des enseignes et des appareils électroménagers. Découvrez de nouvelles perspectives d'ingénierie, et améliorez l'esthétique et la productivité de vos conceptions.
La gamme de rubans 3M™ VHB™ LSE possède un adhésif acrylique modifié, superposé sur une mousse adhésive conformable. L'association entre résistance, adaptabilité et pouvoir d'adhésion fait de ces rubans l'une des gammes 3M™ VHB™ les plus performantes et les plus polyvalentes. Cette mousse permet de relever le défi du collage des matériaux à basse énergie de surface (BES) et d'obtenir des résultats durables, là où d'autres solutions nécessiteraient la pose d'un traitement de surface spécial. Le ruban 3M™ VHB™ LSE propose des performances de collage optimales sur des substrats difficiles à coller, notamment le polypropylène (PP), l'oléfine thermoplastique (TPO), l'élastomère thermoplastique (TPE) et les matériaux composites, y compris les plastiques chargés en fibre de verre, le verre et les composites renforcés de fibre de carbone ou les composites à enduit gélifié, ainsi que la plupart des peintures polyester sans primaire. Il colle également très bien à de nombreux plastiques et métaux à moyenne énergie de surface. Grâce à sa structure en acrylique, le ruban 3M™ VHB™ LSE résiste aux variations ainsi qu'aux températures extrêmes, à la lumière ultraviolette, à l'humidité et aux solvants, tout en assurant une étanchéité face aux conditions environnementales. Ses performances sur une large étendue de températures constituent une alternative durable aux rivets, aux soudures et aux vis. Le ruban 3M™ VHB™ permet de coller de façon permanente un substrat à un autre, tout en répartissant la charge sur l'intégralité de la longueur du joint. La mousse souple se caractérise par une excellente relaxation des contraintes et un colmatage maximal, qui permet ainsi d'obtenir une aire de collage plus complète lors du collage de matériaux rigides ou de surfaces irrégulières. Vous obtiendrez ainsi un collage flexible et résistant aux contraintes dynamiques. Le ruban 3M™ VHB™ LSE est destiné aux solutions d'assemblage multi matériaux, car il assure des performances flexibles sur les surfaces MES et BES sur une plage de températures étendue, permettant ainsi une dilatation thermique optimale lors du collage de matériaux différents. Sa résistance à la température de +100 °C dans la durée et de +150 °C dans les collages de courte durée assure une durabilité exceptionnelle, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et dans un large éventail d'applications et d'industries. Il assure en outre une adhérence initiale élevée à basse température jusqu'à 0 °C sur les surfaces non gelées. Bénéficiez de collages plus rapides et plus sûrs dans les environnements froids, notamment dans les applications extérieures sur site ou dans les usines non chauffées. Les domaines d'application de ce ruban comprennent le collage et le colmatage de panneau sur cadre et des raidisseurs sur panneaux, en particulier dans les marchés du transport, des enseignes et des appareils électroménagers. Découvrez de nouvelles perspectives d'ingénierie, et améliorez l'esthétique et la productivité de vos conceptions.
Ajouter à la liste

88.85 CHF/ Rouleauhors TVA

96.05 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Largeur
19 mm
Longueur
33 m
Epaisseur
1.6 mm
A double face
Oui
Couleur
Blanc