

108.10 CHF/ Rouleauhors TVA
116.86 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Largeur | 25 mm |
Longueur | 33 m |
Epaisseur | 1.1 mm |
A double face | Oui |
Couleur | Blanc |