Eriks
3M

3M Ruban VHB™ LSE-110WF, blanc, 19 mm x 33 m, 1.1 mm

  • ERIKS:14912285
Image 1
Un moyen rapide et efficace pour créer des assemblages fiables, robustes et durables, en éliminant les rivets, les vis, les boulons et les soudures. Sans primaire, le ruban 3M™ VHB™ LSE-110WF assure des performances de collage supérieures sur les substrats difficiles à coller tels que le PP, le TPO, le TPE et les matériaux composites.
Conçu pour assembler sans primaire les plastiques basse énergie de surface comme le PP, le TPO, le TPE et les matériaux composites.
Conçu pour assembler sans primaire les plastiques basse énergie de surface comme le PP, le TPO, le TPE et les matériaux composites.
Ajouter à la liste

78.10 CHF/ Rouleauhors TVA

84.43 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Largeur
19 mm
Longueur
33 m
Epaisseur
1.1 mm
A double face
Oui
Couleur
Blanc