Eriks
3M

3M Ruban VHB™ GPH-160GF, gris, 19 mm x 33 m , 1.6 mm

  • ERIKS:14912283
Image 1
Rêvez, concevez et produisez grâce au ruban 3M™ VHB™ GPH-160GF, une mousse adhésive acrylique grise, conformable, de 1,6 mm d'épaisseur, résistante aux hautes températures et polyvalente. Ce système de collage permanent simple et rapide se caractérise par de bonnes performances de résistance et de durabilité. Il peut remplacer les rivets, les soudures et les vis et sa viscoélasticité garantit une grande flexibilité de conception. Il adhère à un large éventail de supports à haute et moyenne énergie de surface, même à basses températures.
Quand la praticité rencontre la résistance Le ruban 3M™ VHB™ est un adhésif acrylique durable aux propriétés viscoélastiques. Il offre un ruban mousse double face extrêmement résistant qui peut adhérer à un large éventail de substrats, notamment l'aluminium, l'acier inoxydable, l'acier galvanisé, de nombreux matériaux composites et plastiques, l'acrylique, le polycarbonate, l'ABS, le bois peint ou imprégné. Nos rubans adhésifs offrent d'excellentes caractéristiques de résistance au cisaillement, conformabilité, adhésion aux surfaces et résistance aux températures élevées. Ils sont utilisés pour des applications sur de nombreux marchés, notamment les transports, l'électroménager, l'électronique, la construction, la signalisation commerciale et pour des applications industrielles générales. Ils assurent un assemblage fiable de nombreux matériaux et allient résistance et rapidité pour des applications permanentes. Applications recommandées : matériaux décoratifs et ornements, plaques nominatives et logos, écrans électroniques, lien entre panneau et cadre, raidisseur sur panneau. Rêvez, concevez et produisez grâce à la gamme GPH de rubans 3M™VHB™ La gamme de rubans 3M™ VHB™ GPH possède un adhésif acrylique modifié, superposé sur une mousse adhésive conformable. L'association unique entre résistance aux hautes températures, adhésion à de nombreux matériaux et tack initial élevé avec une mousse conformable fait de ces rubans l'une des gammes 3M™ VHB™ les plus performantes et polyvalentes. Leur résistance aux hautes températures permet la fixation de matériaux dans des applications incluant un processus de passage en températures élevées à long terme (jusqu'à +150 °C) et à court terme (jusqu'à +230 °C). Ces rubans sont spécialement conçus pour permettre le collage avant le passage en températures, comme les processus peintures poudres ou liquides. Ces rubans sont le plus souvent utilisés sur des substrats métalliques tels que l'aluminium, l'acier galvanisé et l'acier inoxydable. Ils conviennent pour des applications telles que la fixation de raidisseurs, de panneaux, notamment l'assemblage avant le passage dans les cabines de peinture, les matériaux décoratifs et le collage d'ornements. Leur capacité à adhérer à un large éventail de substrats les rendent parfaits pour le collage de divers matériaux. Ces substrats présentent une énergie de surface élevée ou moyenne, comme de nombreux métaux (p. ex. acier inoxydable) et plastiques (p. ex. polyamide, PMMA, ABS). Le ruban 3M™ VHB™ GPH-160GF, de 1,6 mm d'épaisseur, est gris et possède un protecteur filmique en polyéthylène siliconé rouge avec impression 3M. Un ruban qui sort des sentiers battus 3M a inventé les rubans 3M VHB en 1980. À l'époque, il s'agissait des premiers du genre. Ces rubans uniques allient la conformabilité à un collage résistant et permanent. Résultat : une gamme de rubans d'une incroyable résistance pour une adhésion à un large éventail de substrats. Le ruban 3M VHB est une alternative éprouvée aux vis, aux rivets, aux soudures et à tout autre type d'attaches mécaniques. Les gratte-ciel, les téléphones mobiles, les enseignes électroniques sur les autoroutes, les réfrigérateurs, les fenêtres architecturales et bien d'autres éléments s'appuient sur ce ruban pour la réalisation d'au moins l'une des étapes de l'assemblage, du montage, de la fixation et du collage. Ce ruban éprouvé et fiable garantit une jointure homogène, une durabilité remarquable et une résistance excellente aux solvants et à l'humidité. 3M assure un suivi pour l'ensemble de ses produits et se tient à votre disposition pour vous offrir des conseils de conception et une assistance technique. La fiabilité éprouvée des rubans 3M VHB Le ruban 3M VHB permet d'assurer un niveau d'adhésion que les fixations mécaniques ne peuvent offrir. Ce ruban optimise l'aspect esthétique des produits finis en éliminant les rivets et les vis tout en assurant un délai d'application immédiat. Dans la plupart des cas, il est plus rapide d'appliquer un ruban 3M VHB pour fixer un élément plutôt que d'utiliser une attache mécanique ou un adhésif liquide. Cette gamme de rubans polyvalente peut être utilisée en intérieur ou en extérieur pour un large éventail d'applications, notamment les fenêtres, le montage de portes et d'enseignes, l'électronique, la construction et bien d'autres applications industrielles. Résistant aux produits chimiques et garantissant une stabilité au rayonnement UV et aux températures élevées, le ruban 3M VHB peut résister à la chaleur de Dubaï ou au froid du Canada. La formule chimique unique de l'acrylique offre des propriétés de durabilité et de résistance exceptionnelles sur le long terme. Il s'agit donc d'un ruban au pouvoir d'adhésion élevé et durable auquel vous pouvez accorder une confiance absolue. L'alliance entre science et innovation pour un quotidien plus simple La division adhésifs et rubans industriels de 3M met la science au service de l'adhésion afin d'offrir des solutions innovantes qui optimisent la conception et les processus de fabrication d'entreprises à travers le monde. Au final, les technologies 3M aident les clients tels que vous à proposer des produits concurrentiels sur le marché plus rapidement et plus efficacement.
Quand la praticité rencontre la résistance Le ruban 3M™ VHB™ est un adhésif acrylique durable aux propriétés viscoélastiques. Il offre un ruban mousse double face extrêmement résistant qui peut adhérer à un large éventail de substrats, notamment l'aluminium, l'acier inoxydable, l'acier galvanisé, de nombreux matériaux composites et plastiques, l'acrylique, le polycarbonate, l'ABS, le bois peint ou imprégné. Nos rubans adhésifs offrent d'excellentes caractéristiques de résistance au cisaillement, conformabilité, adhésion aux surfaces et résistance aux températures élevées. Ils sont utilisés pour des applications sur de nombreux marchés, notamment les transports, l'électroménager, l'électronique, la construction, la signalisation commerciale et pour des applications industrielles générales. Ils assurent un assemblage fiable de nombreux matériaux et allient résistance et rapidité pour des applications permanentes. Applications recommandées : matériaux décoratifs et ornements, plaques nominatives et logos, écrans électroniques, lien entre panneau et cadre, raidisseur sur panneau. Rêvez, concevez et produisez grâce à la gamme GPH de rubans 3M™VHB™ La gamme de rubans 3M™ VHB™ GPH possède un adhésif acrylique modifié, superposé sur une mousse adhésive conformable. L'association unique entre résistance aux hautes températures, adhésion à de nombreux matériaux et tack initial élevé avec une mousse conformable fait de ces rubans l'une des gammes 3M™ VHB™ les plus performantes et polyvalentes. Leur résistance aux hautes températures permet la fixation de matériaux dans des applications incluant un processus de passage en températures élevées à long terme (jusqu'à +150 °C) et à court terme (jusqu'à +230 °C). Ces rubans sont spécialement conçus pour permettre le collage avant le passage en températures, comme les processus peintures poudres ou liquides. Ces rubans sont le plus souvent utilisés sur des substrats métalliques tels que l'aluminium, l'acier galvanisé et l'acier inoxydable. Ils conviennent pour des applications telles que la fixation de raidisseurs, de panneaux, notamment l'assemblage avant le passage dans les cabines de peinture, les matériaux décoratifs et le collage d'ornements. Leur capacité à adhérer à un large éventail de substrats les rendent parfaits pour le collage de divers matériaux. Ces substrats présentent une énergie de surface élevée ou moyenne, comme de nombreux métaux (p. ex. acier inoxydable) et plastiques (p. ex. polyamide, PMMA, ABS). Le ruban 3M™ VHB™ GPH-160GF, de 1,6 mm d'épaisseur, est gris et possède un protecteur filmique en polyéthylène siliconé rouge avec impression 3M. Un ruban qui sort des sentiers battus 3M a inventé les rubans 3M VHB en 1980. À l'époque, il s'agissait des premiers du genre. Ces rubans uniques allient la conformabilité à un collage résistant et permanent. Résultat : une gamme de rubans d'une incroyable résistance pour une adhésion à un large éventail de substrats. Le ruban 3M VHB est une alternative éprouvée aux vis, aux rivets, aux soudures et à tout autre type d'attaches mécaniques. Les gratte-ciel, les téléphones mobiles, les enseignes électroniques sur les autoroutes, les réfrigérateurs, les fenêtres architecturales et bien d'autres éléments s'appuient sur ce ruban pour la réalisation d'au moins l'une des étapes de l'assemblage, du montage, de la fixation et du collage. Ce ruban éprouvé et fiable garantit une jointure homogène, une durabilité remarquable et une résistance excellente aux solvants et à l'humidité. 3M assure un suivi pour l'ensemble de ses produits et se tient à votre disposition pour vous offrir des conseils de conception et une assistance technique. La fiabilité éprouvée des rubans 3M VHB Le ruban 3M VHB permet d'assurer un niveau d'adhésion que les fixations mécaniques ne peuvent offrir. Ce ruban optimise l'aspect esthétique des produits finis en éliminant les rivets et les vis tout en assurant un délai d'application immédiat. Dans la plupart des cas, il est plus rapide d'appliquer un ruban 3M VHB pour fixer un élément plutôt que d'utiliser une attache mécanique ou un adhésif liquide. Cette gamme de rubans polyvalente peut être utilisée en intérieur ou en extérieur pour un large éventail d'applications, notamment les fenêtres, le montage de portes et d'enseignes, l'électronique, la construction et bien d'autres applications industrielles. Résistant aux produits chimiques et garantissant une stabilité au rayonnement UV et aux températures élevées, le ruban 3M VHB peut résister à la chaleur de Dubaï ou au froid du Canada. La formule chimique unique de l'acrylique offre des propriétés de durabilité et de résistance exceptionnelles sur le long terme. Il s'agit donc d'un ruban au pouvoir d'adhésion élevé et durable auquel vous pouvez accorder une confiance absolue. L'alliance entre science et innovation pour un quotidien plus simple La division adhésifs et rubans industriels de 3M met la science au service de l'adhésion afin d'offrir des solutions innovantes qui optimisent la conception et les processus de fabrication d'entreprises à travers le monde. Au final, les technologies 3M aident les clients tels que vous à proposer des produits concurrentiels sur le marché plus rapidement et plus efficacement.
Ajouter à la liste

52.05 CHF/ Rouleauhors TVA

56.27 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M