

25.55 CHF/ Rouleauhors TVA
27.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | VHB™ |
Type | GPH-110GF |
Type | GPH-110GF |
Série | VHB™ |
Largeur | 19 mm |
Longueur | 11 m |
Epaisseur | 1.1 mm |
A double face | Oui |
Adhésif | Acrylique |
Couleur | Gris |