

53.15 CHF/ Rouleauhors TVA
57.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Largeur | 25 mm |
Longueur | 33 m |
Epaisseur | 0.6 mm |
A double face | Oui |
Couleur | Gris |