

124.30 CHF/ Rouleauhors TVA
134.37 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | VHB™ Universal |
Type | 5925F |
Type | 5925F |
Série | VHB™ Universal |
Largeur | 19 mm |
Longueur | 33 m |
Epaisseur | 0.6 mm |
A double face | Oui |
Adhésif | Acrylique |
Couleur | Noir |