

58.00 CHF/ Rouleauhors TVA
62.70 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | VHB™ 4991 |
Série | VHB™ 4991 |
Largeur | 12 mm |
Longueur | 16.5 m |
Epaisseur | 2.3 mm |
A double face | Non |
Couleur | Gris |