

13.95 CHF/ Rouleauhors TVA
15.08 CHFTVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | VHB™ 4910 |
Type | 4910F |
Type | 4910F |
Série | VHB™ 4910 |
Largeur | 19 mm |
Longueur | 33 m |
Epaisseur | 1 mm |
A double face | Oui |
Adhésif | Acrylique |
Couleur | Transparent |