

243.90 CHF/ Rouleauhors TVA
263.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | VHB™ 4905 |
Série | VHB™ 4905 |
Largeur | 25 mm |
Longueur | 66 m |
A double face | Oui |
Couleur | Transparent |