

124.15 CHF/ Rouleauhors TVA
134.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | VHB™ 4655 |
Série | VHB™ 4655 |
Largeur | 25 mm |
Longueur | 33 m |
Epaisseur | 1.5 mm |
A double face | Non |
Couleur | Gris |