

49.70 CHF/ Rouleauhors TVA
53.73 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | VHB™ 4646 |
Série | VHB™ 4646 |
Largeur | 12 mm |
Longueur | 33 m |
Epaisseur | 0.6 mm |
A double face | Non |
Couleur | Gris |