

83.60 CHF/ Rouleauhors TVA
90.37 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | VHB™ |
Série | VHB™ |
Largeur | 19 mm |
Longueur | 33 m |
Epaisseur | 1.1 mm |
A double face | Non |
Couleur | Blanc |