

55.45 CHF/ Rouleauhors TVA
59.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | VHB™ |
Série | VHB™ |
Largeur | 12 mm |
Longueur | 33 m |
Epaisseur | 1.1 mm |
A double face | Non |
Couleur | Blanc |