

12.35 CHF/ Rouleauhors TVA
13.35 CHFTVA incluse
79 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | 399 |
Série | 399 |
Largeur | 44 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.22 mm |
Matériau | Tissu, revêtu de PE |
A double face | Non |
Adhésif | Gomme-résine |
Résistance à la température | de -50 jusqu'à 65 °C |
Couleur | Jaune |