

36.80 CHF/ Rouleauhors TVA
39.78 CHFTVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | 389 |
Série | 389 |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.26 mm |
Matériau | Tissu, revêtu de PE |
A double face | Non |
Adhésif | Gomme-résine réticulée |
Résistant à la température jusq'à | 70 °C |
Couleur | Jaune |