

10.40 CHF/ Rouleauhors TVA
11.24 CHFTVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | 766i |
Série | 766i |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 33 m |
Epaisseur | 0.13 mm |
Matériau | PVC-P |
A double face | Non |
Adhésif | Gomme-résine |
Résistance à la température | de 5 jusqu'à 75 °C |
Couleur | Jaune / Noir |