

8.70 CHF/ Rouleauhors TVA
9.40 CHFTVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | 764i |
Série | 764i |
Largeur | 51 mm |
Longueur | 33 m |
Epaisseur | 0.13 mm |
Matériau | PVC |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc |
Résistance à la température | de 5 jusqu'à 75 °C |
Couleur | Noir |