

58.80 CHF/ Rouleauhors TVA
63.56 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | VHB™ 4614 |
Série | VHB™ 4614 |
Largeur | 19 mm |
Longueur | 33 m |
Epaisseur | 0.8 mm |
A double face | Oui |
Couleur | Transparent |