

10.20 CHF/ Rouleauhors TVA
11.03 CHFTVA incluse
Vendu par: 36Commande minimum: 36
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | 8915 |
Série | 8915 |
Largeur | 24 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.15 mm |
Matériau | PP |
A double face | Non |
Adhésif | Gomme-résine |
Résistant à la température jusq'à | 50 °C |
Couleur | Bleu clair |