Eriks
3M

3M Ruban électrique Temflex 165, 19mmx25m rouge

  • ERIKS:14928092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165 est un ruban isolant en vinyle polyvalent de bonne qualité, de 0,15 mm d'épaisseur. Il a une excellente résistance à l'humidité et aux conditions météorologiques variables. Il s'agit d'un polychlorure de vinyle (PVC) retardateur de flamme et confortable. Le ruban 3M™ Temflex™ 165 offre une excellente protection mécanique, avec un encombrement minimum.

Offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil)

Domaines d'application
Pour marquer, botteler, isoler.

  • Convient aux utilisations intérieures modérées et protégées contre les intempéries à l'extérieur
  • Pour les environnements résidentiels, commerciaux et pour la fabrication (OEM)
  • Code couleur pour l'identification des phases, le marquage des fils et la sécurité
  • Isolation électrique pour les fils et câbles jusqu'à 600 volts
  • Regroupement et frettage de fils et câbles
  • Tirage et extraction de fils
  • Certifié VDE, conforme CEI 60454-3-1-5/F-PVCP/90
Ajouter à la liste

2.15 CHF/ Rouleauhors TVA

2.32 CHFTVA incluse

93 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Largeur
19 mm
Longueur
25 m
Couleur
Pourpre